Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
Artikel-Nr.:
     7356-2115
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4017976021157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
2500
Gesamtlänge (mm):
1540
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85 - 200
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Nylon
Radgröße (mm):
200 x 50
Gabelrolle Material:
Nylon Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
136
Frei Haus
ab € 351,21*
€ 394,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,08*
€ 406,60*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,05*
€ 410,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 371,50*
€ 416,85*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 374,85*
€ 421,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,79*
€ 436,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.