Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
Artikel-Nr.:
     C7573-2115
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4017976021157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
2500
Gesamtlänge (mm):
1540
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85 - 200
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Nylon
Radgröße (mm):
200 x 50
Gabelrolle Material:
Nylon Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,01*
€ 471,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,04*
€ 446,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.