Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2115 - 2,5 to. Tragfähikeit 2500 kg Länge 1540 mm Breite 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2115
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4017976021157
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Gabelhubwagen Gabelrollen Nylon Tandem, Lenkräder Nylon

Ausführung
• Industrieausführung: Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
• Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb
• Griff gummiummantelt
• Bedienhebel für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
• Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
• Lenkeinschlag: 2 x 100°
• Lenkräder Nylon, Gabelrollen Nylon Tandem. Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend=spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche.
Weitere Informationen:
Gabellänge:
1150 mm
Hubhöhe:
200 mm
Werkstoff Gabelrolle:
Nylon
Gabelrollenbreite:
70 mm
Tragfähigkeit:
2500 kg
Länge:
1540 mm
Totalstop optional:
Nein
Gabelaußenabstand:
540 mm
Werkstoff Rad:
Nylon (Polyamid)
Hubhöhe min.:
85 mm
Gabelrollendurchmesser:
80 mm
Breite:
540 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Gabelzinkenbreite:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, fetra handgabelhubwagen 2,5t gabellänge 1150mm, gabelhubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hubwagen, FETRA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
Frei Haus
ab € 351,45*
€ 396,01*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,11*
€ 408,07*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,91*
€ 412,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 371,83*
€ 418,35*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 375,01*
€ 422,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,52*
€ 483,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,04*
€ 465,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,91*
€ 433,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.