Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2115 - 2,5 to.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2115
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4017976021157
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche. 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
2500
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
Ursprungsland:
MY
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
73
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Gesamtlänge (mm):
1540
Artikelart:
Hauptartikel
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85-200
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Nylon
Radgröße (mm):
200 x 50
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 349,33*
€ 396,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,98*
€ 408,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,03*
€ 412,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 372,59*
€ 418,73*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 375,28*
€ 423,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,23*
€ 503,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,10*
€ 492,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,27*
€ 476,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.