Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß D.75mm z.Einbetonieren m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490055
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-01-0012
EAN/GTIN:
     4050576019155
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium beschichtet · Ø 75 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 75mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 83,26*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 83,34*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 67,20*
€ 85,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 92,44*
€ 4,95*
ab € 74,82*
€ 94,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,72*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,30*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,71*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,54*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,59*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,36*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,65*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.