Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Aluminium weiss lackiert mit Reflexfolie | PL2042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Aluminium weiss lackiert mit Reflexfolie | PL2042
Sperrpfosten aus Aluminium weiss lackiert mit Reflexfolie | PL2042
Artikel-Nr.:
     261-PL2042
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 1 RW
EAN/GTIN:
     4050576019155
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Aluminium weiss lackiert mit Reflexfolie | PL2042

Sperrpfosten aus Aluminium Befestigung: zum einbetonieren Oberflächenausführung: Aluminium weiss lackiert mit Reflexfolie Fußteil mit Verankerung Höhe über Flur: 900 mm Pfosten D: 76 mm
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Produkttyp:
Sperrpfosten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe mm:
900
Form:
Rund
Befestigung:
Einbetonieren
Kippbar:
Nicht kippbar
Schließung:
Ohne
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Weiß/Rot
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten rot/weiß, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 65,58*
€ 83,64*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 83,71*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 67,27*
€ 85,71*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 92,52*
€ 4,95*
ab € 74,89*
€ 94,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,05*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,72*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,31*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,77*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,42*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,61*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,05*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,42*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,65*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.