Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß D.75mm z.Bet.m.Spitzkappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9192490055
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-01-0012
EAN/GTIN:
     4050576019155
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium beschichtet · Ø 75 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Ø:
75 mm
Marke:
URBANUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 65,58*
€ 83,64*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 83,71*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 67,27*
€ 85,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 92,52*
€ 4,95*
ab € 74,89*
€ 94,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,05*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,72*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,31*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,77*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,42*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,61*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,05*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,42*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,65*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.