Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm rot o.Einwurföffnung Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9109468140
Herst.-Nr.:
     3580
EAN/GTIN:
     4030695035809
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5kg · Ausführung: ohne Einwurföffnung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,16*
€ 93,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,44*
€ 93,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 94,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,69*
€ 110,02*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 112,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-13
ab € 95,78*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-76
ab € 76,18*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-51
ab € 76,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 104,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 770,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 228,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 168,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,08*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
15080103
ab € 95,49*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 312,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 521,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 114,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,80*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40264
ab € 260,45*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 137,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.