Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtücher TORK 2-lagig,Dekorprägung weiß L230xB248ca.mm 3750 Tücher/VE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000474166
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     290163
EAN/GTIN:
     7322540542660
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 162 u. 9000 474 169 · Handtücher Art.-Nr. 9000 474 207 passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 202 Weitere technische Eigenschaften: · Falzung: Zickzack · Material: Tissue · passend für: 9000 474 162
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig, Dekorprägung
Gebinde:
Karton
Inhalt:
15 x 250 = 3750 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
230 mm
Breite ca.:
248 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 46,32*
€ 57,39*
3 Tage
52
pro Paket
€ 5,95*
ab € 46,54*
€ 57,40*
1 Tag
85
pro Karton
€ 5,49*
ab € 46,49*
€ 57,47*
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 50,37*
€ 63,84*
Lager 345
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 128,87*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 128,87*
€ 153,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 127,99*
€ 152,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 124,24*
€ 147,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 119,95*
€ 142,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 116,10*
€ 138,16
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 107,76*
€ 128,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 3.000 Blätter (ab € 0,03592* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290067
ab € 8,18*
Zubehör
Tork
553100
ab € 26,85*
Zubehör
Tork
553108
ab € 32,89*
Zubehör
Tork
553000
ab € 31,00*
Zubehör
Tork
553008
ab € 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.