Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-446217601 Herst.-Nr.: 290163 EAN/GTIN: 7322540542660 |
| |
|
| | |
| Mit Tork Handtüchern wird Händetrocknen zum erstklassigen Erlebnis. Die Advanced-Qualität, die Blätter-Prägung und das dekorative Logo hinterlassen bei Gästen bleibenden Eindruck. Zudem sind die Tücher besonders kostengünstig, da sie in einem kleineren Format erhältlich sind. Für eine kompakte, besonders hygienische Lösung empfehlen wir, die Papierhandtücher mit einem Tork H3 Handtuchspender zu nutzen – die Einzeltuchentnahme ist ideal für Waschräume mit niedriger bis mittlerer Besucherfrequenz. Dekoratives Tork Logo und Blätter-Prägung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Advanced | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierhandtücher Advanced | Verwendung für Produkt: | Tork Handtuchspender Elevation 553000, 553008, Elevation Mini 553100 | Kompatibel mit: | H3-System | Maße: | 24,8 x 23 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | Falzung: | Z/Z-Falz / V-Falz | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material des Papierhandtuches: | Tissue | Farbe des Papierhandtuches: | weiß | Packungsmenge: | 15 x 250 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Falthandtuch, Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier 2-lagig, desinfektionstuch, falthandtücher tork, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kartonage | € 5,49* | ab € 39,65* | € 49,34* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 41,73* | € 51,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 41,46* | € 51,80* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 2,90* | ab € 47,48* | € 59,33* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Kartonage | € 5,95* | ab € 51,00* | € 63,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 3.000 Blätter (ab € 0,017* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|