Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553000 / Elevation / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553000 / Elevation / weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-553000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     553000
EAN/GTIN:
     7322540349245
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Der Tork Tücher Spender für H3 Zickzack und Lagenfalz Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelblattausgabe für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der schmale Spender von Tork aus Kunststoff überzeugt durch modernes, funktionales Design und eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden
  • Hygienische Einzelblatt Ausgabe sorgt für geringeren Verbrauch und weniger Abfall / Verbessert die Waschraum Hygiene, da jeder Gast nur das eigene Handtuch berührt
  • Im Handtuchspender von Tork können große Papierhandtücher geschützt im inneren gelagert werden / Um die Wartung zu erleichtern kann die Blende seitlich geöffnet werden
  • Zeitloses und zuverlässiges Handtuchsystem: Die Stapelmöglichkeit der Bündel im Spender sorgt für eine optimale Verfügbarkeit von Papierhandtüchern
  • Lieferumfang: 1x Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher in weiß / Attraktiv und platzsparend in ansprechendem Design / Höhe: 43.9cm, Breite: 33.3cm, Tiefe: 13.6cm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, essity papierhandtuchspender, falthandtuchspender, falthandtuchspender;falthandtuchspender kunststoff;falthandtuchspender tork;fatlhandtuch spender;handtuch halter hängend;handtuch halter hängen;handtuchspender;handtuchhalter;handtuchhalter 40 cm;handtuchhalter groß;handtuchhalter papierhandtücher;handtuchhalter wandmontage;handtuchspender papierhandtücher;handtuchspender papier;tork handtuchspender;handtuchspender gastronomie;handtuchspender kunststoff;handtuchspender papier tork;handtuchspender tork;papier handtuchspender;papierhandtücher spender;papierhandtücher spender box;papierhandtücher spender tork;papierhandtuchhalter;papierhandtuchhalter tork;papierhandtuchhalter kunststoff;papierhandtuchhalter weiß;papierhandtuchhalter box;papierhandtuchspender;papierhandtuchspender rolle;papierhandtuchspender weiß;papierhandtuchspender wandmontage;papierspender;papierspender wandmontage;papierspender papier;papierspender wc;papierspender bad;papierspender kunststoff;papierspender toilette;papierspender werkstatt;papierspender wand;papiertuch spender;papiertuchhalter wand;papiertuchhalter werkstatt;papiertuchspender;papiertuchspender werkstatt;papiertuchspender wand;papiertuchspender weiß;papiertuchspender wc;spender handtücher;spender kosmetiktücher;spender papier;spender papierhandtücher;spender handtuchpapier;falthandtücher tork;handtuchpapier tork;handtuchrollen tork;handtuchspender tork;handtuchspender tork;papierhandtücher tork;papierhandtuchspender tork;papierspender tork;tork;tork dispenser;tork einzelblatt;tork einzeltuchspender;tork elevation;tork elevation h3;tork extra soft;tork falthandtücher;tork falthandtuchspender;tork h3;tork h3 papierhandtücher;tork handtücher;tork handtuchpapier;tork handtuchspender;tork industrie reinigungstücher;tork interfold;tork zickzack elevation;tork papier;tork papierhandtücher;tork papierhandtücher spender;tork papierhandtuchspender;tork papierspender;tork elevation;tork spender
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 120,25*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,79*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,52*
Zubehör
Tork
290275
ab € 155,03*
Zubehör
Tork
290287
ab € 72,74*
Zubehör
Tork
560000
ab € 22,62*
Zubehör
Tork
747450
ab € 59,03*
Zubehör
Tork
290163
ab € 46,27*
Zubehör
Tork
290179
ab € 28,97*
Zubehör
essity
420501
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.