Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553008 / Elevation / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553008 / Elevation / Schwarz
Tork Spender Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553008 / Elevation / Schwarz
Tork Spender Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553008 / Elevation / Schwarz
Tork Spender Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553008 / Elevation / Schwarz
Tork Spender Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553008 / Elevation / Schwarz
Tork Spender Zickzack und Lagenfalz Handtücher H3 553008 / Elevation / Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-553008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     553008
EAN/GTIN:
     7322540349252
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Der Tork Spender für H3 Zickzack und Lagenfalz Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der Spender mit ansprechendem Design und hoher Kapazität sorgt durch die Einzelblattausgabe für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Handtuchspender von Tork überzeugt durch sein modernes, funktionales Design und eignet sich ideal für Orte, an denen Komfort und Hygiene eine wichtige Rolle spielen
  • Hygienische Anwendung: Nutzer berühren nur das Papiertuch, das sie entnehmen / Die Einzelblatt-Ausgabe hilft dabei, Verbrauch und Abfall zu verringern
  • Im Handtuchspender von Tork können große Papierhandtücher vor Staub und Schmutz geschützt gelagert werden / Vereinfachte Wartung dann seitlich zu öffnender Blende und Sichtfenster
  • Das Tork Handtuchsystem ist besonders zuverlässig / Dank der Stapelmöglichkeit der Bündel im Spender wird eine optimale Verfügbarkeit von Papierhandtüchern gewährleistet
  • Lieferumfang: 1x Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher in Schwarz / Attraktiv in ansprechendem Design mit hoher Kapazität / Höhe: 43.9cm, Breite: 33.3cm, Tiefe: 13.6cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender schwarz, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, falthandtuchspender kunststoff;handtuchhalter kunststoff;handtuchspender kunststoff;papier spender tork;papierhandtuch box;papierhandtuch halter;papierhandtuch halterung;papierhandtücher;papierhandtücher h3;papierhandtücher spender;papierhandtücher spender box;papierhandtücher spender tork;papierhandtücher tork;papierhandtücher tork h3;papierhandtücher tork spender;papierhandtuchhalter kunststoff;papierhandtuchspender;papierhandtuchspender box;papierhandtuchspender tork;papierhandtuchspender wandmontage;papierspender;papierspender bad;papierspender papier;papierspender toilette;papierspender tork;papierspender wand;papierspender wandmontage;papierspender wc;papiertuch box;papiertuch halter;papiertuch halterung;papiertuch spender;papiertuch spender für hände;papiertuchbox;papiertücher;papiertücher behälter;papiertücher box;papiertücher halter;papiertücher spender;papiertuchhalter;papiertuchspender;papiertuchspender wand;papiertuchspender wc;spender;spender aufhängen;spender bad;spender box;spender leer;spender papierhandtücher;spender tücher;spender wand;spender zum hängen;spenderbox;tork falthandtuchspender;tork h3;tork handtuchspender;tork papierhandtücher spender;tork papierhandtuchspender;tork papierspender;trockentücher box;papierhandtuchspender schwarz;papierspender schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 120,25*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,79*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,52*
Zubehör
Tork
290275
ab € 155,03*
Zubehör
Tork
290287
ab € 72,74*
Zubehör
Tork
560008
ab € 22,69*
Zubehör
Tork
290163
ab € 46,27*
Zubehör
Tork
290179
ab € 28,97*
Zubehör
essity
420501
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.