Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 15l H321xØ255mm rd.VA silber HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000468158
Herst.-Nr.:
     H25157-00
EAN/GTIN:
     4012086079630
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Gehäuse aus Edelstahl · Boden mit Gummiring, schwarz · luftdurchlässiges Lochraster
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
silber
Ausführung:
rund
Material:
Edelstahl
Ø:
255 mm
Höhe:
321 mm
Marke:
HELIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 21,73*
€ 29,85*
1
€ 5,50*
ab € 21,17*
€ 29,86*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 21,90*
€ 29,89*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 24,68*
€ 33,83*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515787
ab € 16,21*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515795
ab € 16,26*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515799
ab € 16,24*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515900
ab € 27,01*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518500
ab € 3,86*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518595
ab € 3,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,80*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106495
ab € 9,90*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6107895
ab € 13,97*
Ähnlich
WEDO
65201
ab € 12,38*
Ähnlich
WEDO
65254
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.