Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2515900 Abfallbehälter Rechteckig Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H2515900 Abfallbehälter Rechteckig Edelstahl Silber
Helit H2515900 Abfallbehälter Rechteckig Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     505-5125201
Herst.-Nr.:
     H2515900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
15 l
Material
Edelstahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
327 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,23*
€ 37,70*
10 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,79*
€ 37,70*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,04*
€ 39,36*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,54*
€ 40,04*
1 Tag
17
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,25*
€ 41,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44903
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.