Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb H2515700 Metall 15 l Lochdekor silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170404495
Herst.-Nr.:
     H2515700
EAN/GTIN:
     4012086079630
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Papierkorb in besonders schönem Design mit Lochdekor. Mit Gummibodenring, um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden. Wir empfehlen Müllbeutel in 20 l.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the dot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the dot
Form:
rund
Maße:
25,7 x 32,1 cm (Ø x H)
Volumen:
15 l
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl
Motiv:
Lochdekor
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit papierkorb 15 l, edelstahl abfallbehälter, helit edelstahl-abfallbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 21,01*
€ 29,36*
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 21,71*
€ 29,36*
11 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 21,66*
€ 29,40*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 24,69*
€ 33,17*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,80*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515787
ab € 16,20*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515795
ab € 16,16*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515799
ab € 16,26*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515900
ab € 27,09*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518500
ab € 3,88*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518595
ab € 3,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,73*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106495
ab € 10,10*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6107895
ab € 13,97*
Ähnlich
WEDO
65254
ab € 12,93*
Ähnlich
WEDO
652 01
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.