Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2515787 Mülleimer 15 l Rund Edelstahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2515787 Mülleimer 15 l Rund Edelstahl Grau
Helit H2515787 Mülleimer 15 l Rund Edelstahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20441733
Herst.-Nr.:
     H2515787
EAN/GTIN:
     4012086010435
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
257 mm
Höhe
321 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
15 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.