Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 15l H321xØ255mm rd.VA silber HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H2515700 Abfallbehälter Rund Edelstahl Silber
Helit H2515700 Abfallbehälter Rund Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     1498-9000468158
Herst.-Nr.:
     H2515700
EAN/GTIN:
     4012086079630
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Gehäuse aus Edelstahl · Boden mit Gummiring, schwarz · luftdurchlässiges Lochraster
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
silber
Ausführung:
rund
Material:
Edelstahl
Ø:
255 mm
Höhe:
321 mm
Marke:
HELIT
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 21,01*
€ 29,36*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 21,71*
€ 29,36*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 21,66*
€ 29,40*
Lager 1498
1
1
€ 5,50*
ab € 24,69*
€ 33,17*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,80*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515787
ab € 16,20*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515795
ab € 16,16*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515799
ab € 16,26*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515900
ab € 27,09*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518500
ab € 3,88*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518595
ab € 3,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,73*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106495
ab € 10,10*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6107895
ab € 13,97*
Ähnlich
WEDO
65 201
ab € 12,35*
Ähnlich
WEDO
65254
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.