Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranwaage Messber.0-8 t Ziffernschritt 2kg m.Digitalanzeige u.Funkübertragung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-4138205127
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908456
EAN/GTIN:
     4025092383080
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
kompaktes Messgerät zum Ermitteln von Lasten in Hebezeugen · es kann unter Verwendung von Anschlagmitteln der Güteklasse 8 zwischen Last und Haken des Hebezeuges angeschlagen werden · Fernbedienung und Datenübertragung per Funk · die ermittelten Werte sind auf der Fernbedienung ablesbar · Saldierspeicher zum Summieren und Speichern mehrerer Messwerte · inkl. USB-Schnittstelle, PC-Kabel, Anwendersoftware und Aufbewahrungsbox · einfache Handhabung · gute Ablesbarkeit, 20, 5 mm große LCD-Anzeige · wahlweise Anzeige der aufgebrachten, momentanen Last als Brutto- oder Nettowert oder des Maximalwertes · Maximalwertspeicher · Überlastwarnung bei 110 % der Brutto-Nennlast · automatische Nullstellung · Messgenauigkeit vom Endwert 0,1 % · Gehäuse 180° drehbar · automatische Abschaltung · Anzeige des Batteriestatus · inkl. Batterien, Betriebsdauer ca. 200 Stunden · inkl. Prüfzertifikat · Gewichtsangabe inkl. Anschlagmittel
Weitere Informationen:
Messbereich bis:
0 - 8 t
Ziffernschritt:
2 kg
Gewicht:
10,5 kg
Ausführung:
m. Digitalanzeige u. Funkübertragung
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Kranhakenwaagen, Kranwaagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.359,11*
€ 3.432,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.359,13*
€ 3.432,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.369,91*
€ 3.443,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.374,69*
€ 3.447,97*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 3.803,03*
€ 3.877,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.877,06*
€ 4.613,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.864,58*
€ 4.598,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.814,87*
€ 4.539,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.803,03*
€ 4.525,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908560
ab € 599,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908561
ab € 988,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908562
ab € 1.145,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.295,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908567
ab € 1.430,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.624,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.535,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908448
ab € 1.662,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908451
ab € 1.970,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908458
ab € 3.712,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908454
ab € 3.051,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.