Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKR 12t Funkfernbed. +Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N53908458
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908458
EAN/GTIN:
     4025092383103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TKR 12t Funkfernbed. +Schnittstelle

Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen der Kranhakenwaage TKL. Die Kranhakenwaage kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar. Mit Saldierspeicher.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 12,0 t
Nennlast:
12 t
Grenzlast:
13,2 t
Bruchlast:
≥ 48,0 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
3,9 kg
Gewicht mit Anschlagmittel:
20 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,1 %
Ziffernschritt (Teilung):
5 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich:
- 20 °C bis + 70 °C
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.712,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.801,86*
€ 4.524,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.768,55*
€ 4.484,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.721,83*
€ 4.428,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.712,60*
€ 4.417,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908560
ab € 601,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908561
ab € 989,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908562
ab € 1.146,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.289,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908567
ab € 1.430,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.616,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.531,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908448
ab € 1.665,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908451
ab € 1.972,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908454
ab € 3.053,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908456
ab € 3.362,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.