Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKL Kranhakenwaage 2t m.Digitalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N53908448
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908448
EAN/GTIN:
     4025092382922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TKL Kranhakenwaage 2t m.Digitalanzeige

Diese zeigt die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last und speichert den Maximalwert. Beim Einschalten erfolgt ein automatisches Nullstellen, Maßeinheiten sind umschaltbar. Der Überlastfall, sowie niedrige Batteriespannung werden signalisiert.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 2,0 t
Nennlast:
2 t
Grenzlast:
2,2 t
Bruchlast:
≥ 8,0 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
1,99 kg
Gewicht mit Anschlagmittel:
3,5 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,1 %
Ziffernschritt (Teilung):
1 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich:
- 20 °C bis + 70 °C
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, kranwaage bis 2000kg, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.660,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,84*
€ 2.058,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.718,84*
€ 2.045,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.718,83*
€ 2.045,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.718,82*
€ 2.045,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,53*
€ 2.008,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,16*
€ 1.986,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,26*
€ 1.975,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908560
ab € 600,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908561
ab € 996,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908562
ab € 1.141,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.288,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908567
ab € 1.434,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.621,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.529,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908451
ab € 1.967,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908458
ab € 3.713,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908454
ab € 3.052,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908456
ab € 3.366,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.