Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKL Kranhakenwaage 3,2t m.Digitalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N53908451
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908451
EAN/GTIN:
     4025092382984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TKL Kranhakenwaage 3,2t m.Digitalanzeige

Diese zeigt die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last und speichert den Maximalwert. Beim Einschalten erfolgt ein automatisches Nullstellen, Maßeinheiten sind umschaltbar. Der Überlastfall, sowie niedrige Batteriespannung werden signalisiert.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 3,2 t
Nennlast:
3,2 t
Grenzlast:
3,5 t
Bruchlast:
≥ 13,0 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
2,5 kg
Gewicht mit Anschlagmittel:
6 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,1 %
Ziffernschritt (Teilung):
1 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich:
- 20 °C bis + 70 °C
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.972,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,54*
€ 2.428,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.027,14*
€ 2.412,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.027,13*
€ 2.412,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.027,12*
€ 2.412,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,43*
€ 2.370,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.972,87*
€ 2.347,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.972,34*
€ 2.347,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908560
ab € 601,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908561
ab € 989,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908562
ab € 1.146,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.289,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908567
ab € 1.430,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.616,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.531,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908448
ab € 1.665,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908458
ab € 3.712,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908454
ab € 3.053,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908456
ab € 3.362,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.