Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranwaage Messber.0-8 t Ziffernschritt 2kg m.Digitalanzeige u.Funkübertragung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4138205127
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908456
EAN/GTIN:
     4025092383080
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
kompaktes Messgerät zum Ermitteln von Lasten in Hebezeugen · es kann unter Verwendung von Anschlagmitteln der Güteklasse 8 zwischen Last und Haken des Hebezeuges angeschlagen werden · Fernbedienung und Datenübertragung per Funk · die ermittelten Werte sind auf der Fernbedienung ablesbar · Saldierspeicher zum Summieren und Speichern mehrerer Messwerte · inkl. USB-Schnittstelle, PC-Kabel, Anwendersoftware und Aufbewahrungsbox · einfache Handhabung · gute Ablesbarkeit, 20, 5 mm große LCD-Anzeige · wahlweise Anzeige der aufgebrachten, momentanen Last als Brutto- oder Nettowert oder des Maximalwertes · Maximalwertspeicher · Überlastwarnung bei 110 % der Brutto-Nennlast · automatische Nullstellung · Messgenauigkeit vom Endwert 0,1 % · Gehäuse 180° drehbar · automatische Abschaltung · Anzeige des Batteriestatus · inkl. Batterien, Betriebsdauer ca. 200 Stunden · inkl. Prüfzertifikat · Gewichtsangabe inkl. Anschlagmittel
Weitere Informationen:
Messbereich bis:
0 - 8 t
Ziffernschritt:
2 kg
Gewicht:
10,5 kg
Ausführung:
m. Digitalanzeige u. Funkübertragung
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Kranhakenwaagen, Kranwaagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.362,06*
€ 3.438,45*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.271,20*
€ 3.440,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.375,22*
€ 3.454,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.362,04*
€ 3.539,56*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.470,06*
€ 3.547,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.547,16*
€ 4.221,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.517,59*
€ 4.185,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.517,58*
€ 4.185,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.517,57*
€ 4.185,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.476,52*
€ 4.137,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.476,51*
€ 4.137,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.476,50*
€ 4.137,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.476,49*
€ 4.137,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.476,48*
€ 4.137,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.470,06*
€ 4.129,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908560
ab € 602,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908561
ab € 1.000,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908562
ab € 1.153,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.288,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908567
ab € 1.435,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.621,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.496,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908448
ab € 1.617,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908451
ab € 1.919,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908458
ab € 3.615,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908454
ab € 2.971,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.