Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKE Kranhakenwaage 1,5t VG o.Funkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53908560
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908560
EAN/GTIN:
     4053981801995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TKE Kranhakenwaage 1,5t VG ohne Funkmodul

Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Sowohl das Modell TKE als auch die TKI beinhalten serienmäßig eine Infrarot-Fernbedienung bis 8 m Reichweite.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 1,5 t
Bruchlast:
≥ 4,5 t
Gewicht mit Anschlagmittel:
6 kg
Ziffernschritt (Teilung):
bis 300 0,1, bis 600 0,2, bis 1.500 0,5 kg
Betriebsdauer ca.:
40 h
Arbeitstemperaturbereich:
- 10 °C bis + 40 °C
Lagertemperaturbereich:
- 10 °C bis + 40 °C
Schutzart:
IP 40
Anzeige (LCD 25 mm hoch):
5 ½ stellig
Tarierbereich:
100 % Lastnennwert
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,35*
€ 801,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,30*
€ 783,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,74*
€ 744,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,35*
€ 732,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,41*
€ 713,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908561
ab € 992,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908562
ab € 1.149,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.287,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908567
ab € 1.428,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.617,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.538,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908448
ab € 1.668,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908451
ab € 1.968,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908458
ab € 3.714,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908454
ab € 3.050,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908456
ab € 3.361,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.