Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGITECH M90 Optische Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGITECH M90 Optische Maus
LOGITECH M90 Optische Maus
LOGITECH M90 Optische Maus
Artikel-Nr.:
     337-18.20.1470
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001794
EAN/GTIN:
     5099206021877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Optische 3-Tasten-Maus mit hochauflösenden 1.000 dpi für eine flüssige Mauszeigersteuerung

Die Logitech® Mouse M90 bietet alles, was Sie für die komfortable und zuverlässige Steuerung Ihres Computers benötigen.
Diese Maus wurde von den Mausexperten von Logitech® entwickelt und basiert in Qualität und Design auf der Erfahrung bei der Herstellung von über einer Milliarde Mäusen.
Die Installation geht schnell und einfach, es muss keine Software installiert werden. Schließen Sie die kabelgebundene
Maus einfach an einem USB-Anschluss an und Sie können sofort loslegen. Dank der Form in Standardgröße für Rechts- und Linkshänder liegt sie gut in beiden Händen und ermöglicht Ihrer Hand eine komfortable Haltung. Die Maus mit hochauflösender optischer Abtastung mit 1.000 dpi ermöglicht die flüssige und präzise Mauszeigersteuerung und eine einfache Auswahl von Text.

Einfaches Einrichten und Bedienen Die Einrichtung ist schnell und einfach: Schließen Sie einfach das Kabel an einer USB-Schnittstelle an. Es muss keine Software installiert werden. Da die Maus über ein Kabel verfügt, können Sie sie einfach an einer USB-Schnittstelle anschließen und sofort loslegen. Komfort für Rechts- und Linkshänder in Standardgröße Liegt gut in jeder Hand. Auch nach längerem Einsatz ist sie noch komfortabel. Hochauflösende optische Abtastung Genießen Sie die flüssige und präzise Steuerung des Mauszeigers ebenso wie die unkomplizierte Textauswahl dank hochauflösender optischer Abtastung (1000 dpi). Sind Sie auf die Mauszeigersteuerung neugierig geworden? Weitere Informationen Entwickelt von Logitech Diese Maus vereint die gesamte Erfahrung in Qualität und Design aus mehr als einer Milliarde Mäuse. Das sind mehr Mäuse, als je von einem anderen Hersteller gebaut wurden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
LOGITECH
Produkttyp:
Mäuse
Kabellos:
nein
Scrollrad:
ja
Maus Technologie:
Optisch 1000dpi
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
3
MAC-kompatibel:
ja
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.118 kg
Bruttogewicht:
0,118
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.04
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,20*
€ 4,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 4,43*
3 Tage
849
pro Stück
€ 6,00*
ab € 3,81*
€ 5,18*
3 Tage
9
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,81*
€ 5,18*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003725
ab € 20,40*
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,62*
Zubehör
Logitech
910-002237
ab € 8,06*
Zubehör
Logitech
910-002733
ab € 14,68*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 20,97*
Zubehör
Logitech
910-004424
ab € 7,39*
Zubehör
Logitech
910-002240
ab € 8,93*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 8,06*
Zubehör
Logitech
910-002740
ab € 15,25*
Zubehör
Logitech
910-002736
ab € 13,81*
Zubehör
Logitech
910-004294
ab € 42,01*
Zubehör
Logitech
910-004291
ab € 24,01*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 20,11*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,90*
Zubehör
Logitech
910-003357
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.