Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3519 EX-3519 PCIe SATA3 Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-3519 EX-3519 PCIe SATA3 Controller
EXSYS EX-3519 EX-3519 PCIe SATA3 Controller
EXSYS EX-3519 EX-3519 PCIe SATA3 Controller
EXSYS EX-3519 EX-3519 PCIe SATA3 Controller
EXSYS EX-3519 EX-3519 PCIe SATA3 Controller
EXSYS EX-3519 EX-3519 PCIe SATA3 Controller
EXSYS EX-3519 EX-3519 PCIe SATA3 Controller
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3452
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3519
EAN/GTIN:
     4718359035197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

SATA 3 PCIe (x1) Controller für zwei HDD und SSD Drives

Die EX-3519 PCIe Karte mit dem Baustein ASM1061 ist eine 2-Kanal Erweiterungskarte.

Jeder Serial ATA Port unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbps und ist abwärtskompatibel zu älteren SATA 1.5 Gbps oder 3 Gbps Laufwerken.

Außerdem unterstützt die Karte mit dem Mode Umschalter die Funktion zwischen IDE oder ACHI System. Die EX-3519 wird häufig in Servern, PCs, Bürocomputern usw. eingesetzt.

Mit dem Controller wird ein Low Profile Bügel für schmale Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

  • SATA 3 PCIe Controller für 2 Festplatten
  • Konform mit der PCI Express Spezifikation V2.0 und abwärtskompatibel mit PCI Express 1.x
  • Konform mit der Serial ATA-Spezifikation v3.0
  • Hot Plug und Hot Swap
  • Unterstützt Native Command Queue (NCQ)
  • Unterstützt Port Multiplier
  • Unterstützt Mode: IDE/NO BOOT/AHCI-Modus
  • Bootbar vom EX-3519 möglich
  • Inklusive Low Profile Bügel
  • Chipsatz Asmedia ASM1061
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
PCI-Express-Adapterkarte
Lieferumfang:
EX-3519, 2x SATA3 Kabel, Low Profile Bügel, Treiber CD, H...
Bus-System:
PCI Express
Schnittstellen:
SATA3 für 2 Festplatten
SATA Schnittstelle:
ja
Chipsatz:
Asmedia ASM1061
Betriebssysteme:
Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11 (32&64bit) Server 20xx,...
Bauhöhe:
Low Profile
Installationsanleitung / Handbuch:
ja
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
67 mm
Tiefe:
34.6 mm
Gewicht:
200 g
Bruttogewicht:
0,146
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, eSATA Controller, eSATA Karte, raid controller pci express, raid controller, EX44190, ECP, EPP, Schnittstellenkarte, InterfaceCards, RS232, PCIExpress, parallel, I/OKarte, seriell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 29,33*
€ 4,50*
ab € 21,01*
€ 29,40*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 29,76*
€ 40,83*
€ 3,50*
ab € 32,05*
€ 43,48*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.