Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3519 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3519 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, SATA
EXSYS EX-3519 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, SATA
EXSYS EX-3519 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, SATA
EXSYS EX-3519 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101675592
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3519
EAN/GTIN:
     4718359035197
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die EX-3519 PCIe Karte mit dem Baustein ASM1061 ist eine 2-Kanal Erweiterungskarte. Jeder Serial ATA Port unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6Gbps und ist abwärtskompatibel zu älteren SATA 1.5Gbps oder 3Gbps Laufwerken. Außerdem unterstützt die Karte mit dem Mode Umschalter die Funktion zwischen IDE oder ACHI System. Die EX-3519 wird häufig in Server, Personal Computern, Bürocomputern usw. eingesetzt. Mit dem Controller wird ein Low Profile Bügel für schmale Gehäuse bis 8cm Bauhöhe mitgeliefert
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Silber
Zweck
PC
Hot-Swap
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
6 Stück(e)
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SATA
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Ausgangsspannung
3.3 V
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Niedrigleistungs-Modus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
PCIe, SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.0
SATA Revision
3.0
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
SATA
Anzahl PCI-Express-Schlitze
16
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
34.6 mm
Gewicht
200 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows 2000 Server
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Unterstützte Protokolle
IDE/NO BOOT/AHCI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.