Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CN9000 1-Local-Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CN9000 1-Local-Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch
ATEN CN9000 1-Local-Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch
ATEN CN9000 1-Local-Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch
ATEN CN9000 1-Local-Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch
ATEN CN9000 1-Local-Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch
ATEN CN9000 1-Local-Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7219
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CN9000
EAN/GTIN:
     4710469340680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch

Der CN9000 VGA KVM over IP Switch ist ein kostengünstiges Over-IP-Gerät, das den Fernzugriff auf digitale Video-, Audio- und virtuelle Medien über die Fernbedienung eines PCs oder einer Workstation ermöglicht.

Der CN9000 VGA KVM over IP Switch ermöglicht den Fernzugriff und die Steuerung von Video, Audio und virtuellen Medien eines PCs oder einer Workstation. Er bietet eine hohe VGA Videoauflösung von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz sowohl an der lokalen als auch an der externen Konsole. Ausgestattet mit USB und PS/2 Unterstützung (Tastatur und Maus) ist der CN9000 nicht nur mit modernen Workstations, sondern auch mit Systemen und Servern der älteren Generation kompatibel.

Für eine benutzerfreundliche Bedienung ist ein Mini-USB-Anschluss auf der Vorderseite als Laptop USB Console (LUC) Anschluss ausgeführt, über den der Benutzer für einfache Routinewartungen auf den PC/Server zugreifen kann, ohne einen zusätzlichen Monitor, eine Tastatur und eine Maus zu benötigen.

Zur Gewährleistung nahtloser Konnektivität ist der CN9000 mit Dual-LAN- und Dual-Power-Funktionalität ausgestattet, um den Betrieb im Serverraum reibungslos und effizient zu gestalten. Seine Funktion zur Erkennung des Stromversorgungsstatus sendet automatisch Ereignisbenachrichtigungen aus, wenn das Gerät offline geht (z.B. bei Stromausfall), um den Gerätestatus zu überwachen.

  • Hohe Videoauflösung – bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
  • Bietet einen FPGA Grafikprozessor für bessere Bildqualität und erhöhten Durchsatz (Bilder pro Sekunde) für eine gestochen scharfe Videowiedergabe
  • Unterstützt 5-poliges Relais/DI Terminal zur Umgebungsüberwachung und Neustartsteuerung
  • Unterstützt Legacy PS/2-Tastatur und Maus
  • Duale Stromversorgung und duales LAN für Strom- und Netzwerkredundanz
  • Laptop USB Console (LUC) – ein spezieller Mini USB-Anschluss für die direkte, einfache Konsolenbedienung über einen Laptop
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM over IP-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CN9000 VGA KVM-über-IP-Switch, 1x KVM-Kabel (VGA, PS/2...
Netzwerk-Anschluss:
RJ45
Max. Auflösung (nominell):
1920 x 1200 ( max.)
Audio-Verlängerung:
Lautsprecher und Mikrofon
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
28,5 x 155 x 200 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
DC5V/5,5W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
28.5 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
840 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
1.531 kg
Bruttogewicht:
1,531
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, ATEN, KVMVerlängerungen, Over IP, KVMExtender, keyboardvideomouseextender, KVMVerlängerung, seriell, Over IP-Steuereinheit, VGA, DVI KVM, KVM over IP-Switch, Switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 619,03*
€ 683,72*
Lager 337
Frei Haus
ab € 618,95*
€ 685,24*
Frei Haus
ab € 657,49*
€ 727,77*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 689,42*
€ 756,00*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,45*
€ 772,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,24*
€ 815,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,82*
€ 801,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,18*
€ 791,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,26*
€ 775,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,95*
€ 736,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 401,59*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 740,68*
Zubehör
Aten
KA8270
ab € 819,17*
Zubehör
Aten
KA8278
ab € 813,87*
Zubehör
Aten
KA8280
ab € 770,39*
Zubehör
Aten
2L-5302UP
ab € 9,07*
Zubehör
Aten
2L-5303UP
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.