Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Dual HDMI KVM over IP Konsolenstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Dual HDMI KVM over IP Konsolenstation
ATEN Dual HDMI KVM over IP Konsolenstation
ATEN Dual HDMI KVM over IP Konsolenstation
ATEN Dual HDMI KVM over IP Konsolenstation
ATEN Dual HDMI KVM over IP Konsolenstation
ATEN Dual HDMI KVM over IP Konsolenstation
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65110701
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA8288-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264647000
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die KVM over IP Konsolenstation KA8288 ist eine eigenständige Konsole, die PC oder NB ersetzt und es Benutzern ermöglicht, aus der Ferne auf alle Server zuzugreifen, zu überwachen und zu steuern, die mit mehreren ATENs KVM over IP Switches* verbunden sind, mit undurchdringlicher Sicherheit vor Virenbedrohungen. Sie unterstützt auch verschiedene Datenverschlüsselungsmethoden und gewährleistet so einen undurchlässigen Datenschutz. Die KVM over IP Konsolenstation kann überall dort eingesetzt werden, wo sofortiger Zugriff und strenge Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind, ideal für Anwendungen wie Studios, Büros, Rechenzentren, Rundfunkanstalten, Kontrollräume oder Network Operations Center (NOC).
1x KA8288 Dual HDMI KVM over IP Konsolenstation
1x 0AD8-8005-40MG Netzteil
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x Montagesets
4x Fußauflagen
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1490 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.4 mm
Tiefe
174.2 mm
Höhe
28.8 mm
Gewicht
1290 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Leistung
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.53 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD+
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Serieller Port-Typ
DE-9 (DB-9)
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,41*
€ 963,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,19*
€ 949,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,90*
€ 922,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,35*
€ 897,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,07*
€ 878,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
CN9950-AT-G
ab € 657,56*
Zubehör
Aten
CN9000-AT-G
ab € 615,30*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 402,52*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.541,15*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.674,06*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.124,83*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.539,33*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.948,14*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.672,67*
Zubehör
Aten
KN4116VA
ab € 6.475,63*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.196,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.