Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA8280 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KA8280 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KA8280 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KA8280 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KA8280 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KA8280 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KA8280 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62348047
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA8280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.4 mm
Tiefe
174.2 mm
Höhe
28.8 mm
Gewicht
750 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Leistung
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.66 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD+
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Serieller Port-Typ
DE-9 (DB-9)
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,32*
€ 1.013,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,16*
€ 1.010,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,77*
€ 983,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,59*
€ 961,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,79*
€ 917,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
CN9950-AT-G
ab € 660,01*
Zubehör
Aten
CN9000-AT-G
ab € 615,30*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 402,52*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.541,15*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.677,79*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.124,83*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.542,02*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.948,14*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.672,67*
Zubehör
Aten
KN4116VA
ab € 6.475,63*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.196,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.