Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL5716iM LCD KVM Switch Over IP, USB-PS/2,VGA , 16-Ports Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CL5716iM LCD KVM Switch Over IP, USB-PS/2,VGA , 16-Ports Deutsch
ATEN CL5716iM LCD KVM Switch Over IP, USB-PS/2,VGA , 16-Ports Deutsch
ATEN CL5716iM LCD KVM Switch Over IP, USB-PS/2,VGA , 16-Ports Deutsch
ATEN CL5716iM LCD KVM Switch Over IP, USB-PS/2,VGA , 16-Ports Deutsch
ATEN CL5716iM LCD KVM Switch Over IP, USB-PS/2,VGA , 16-Ports Deutsch
ATEN CL5716iM LCD KVM Switch Over IP, USB-PS/2,VGA , 16-Ports Deutsch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6903
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5716iM D
EAN/GTIN:
     4719264645624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

16-Port PS/2-USB VGA LCD KVM over IP Switch mit Daisy-Chain Port und USB-Peripherieunterstützung

Der CL5716I LCD KVM Switch ist ein IP-basiertes KVM-Steuergerät, das sowohl lokalen als auch entfernten Anwendern die Überwachung und den Zugriff auf mehrere Computer ermöglicht. Remote-Benutzer greifen über einen Webbrowser über TCP/IP auf das Switches über das Internet zu. Der CL5716I unterstützt bis zu 32 gleichzeitige Benutzeranmeldungen für einen Einzelbus-Computerzugriff. Eine integrierte Funktion, die einem Internet Chat-Programm ähnelt – das Message Board – lässt sie miteinander kommunizieren. Die Möglichkeit, Informationen in Echtzeit auszutauschen, ermöglicht es ihnen, die Installation in einer reibungslosen und effizienten Weise kooperativ zu managen.
Der CL5716I bietet eine platzsparende, geradlinige Herangehensweise an die KVM Switch Technologie durch die Integration einer Tastatur, 17" LED-Hintergrundbeleuchtung LCD Monitor und Touchpad in einem 1U Rack-montierbaren Schiebegehäuse. Da der CL5716I zudem auf einem modularen Design basiert, kann der KVM-Bereich vom Switch-Bereich für eine bequeme Wartung und Reparatur abgenommen werden.

  • Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Integrierte KVM-Konsole mit 17" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem SlideawayGehäuse
  • Platzsparende Technologie – bis zu zwei Konsolen (ein Bus) steuern bis zu 16 Computer
  • Daisy-Chain bis zu 15 zusätzliche Einheiten – Steuerung von bis zu 256 Computern über eine einzige Konsole (mit kompatiblen KVM Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)
  • Zusätzlicher Konsolenport – Verwaltung von Computern über eine externe Konsole (VGA Monitor, USB oder PS/2 Tastatur und Maus)
  • Überragende Videoqualität – bis zu 1280 x 1024 bei 75 Hz; DDC2B für die lokale Konsole; bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz/24 Bit Farbtiefe für Remote Sitzungen
  • Dual Interface – unterstützt Computer und Konsole mit PS/2 oder USB Tastaturen und Mäusen
  • LCD-Modul USB-Port ermöglicht angeschlossenen Computern den Zugriff auf USB-Peripheriegeräte
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CL5716I LCD KVM over IP Switch mit Standard Rack Monta...
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
17" (43 cm)
Tastatur-Layout:
DE
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
4.4 cm
Breite:
64.27 cm
Tiefe:
48 cm
Gewicht:
13.61 kg
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
730 mm
Verpackungstiefe:
770 mm
Paketgewicht:
16.96 kg
Bruttogewicht:
16,96
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.16
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, IP KVM Switch, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, aten kvm 16 port, 19 zoll tastaturschublade, ip kvm switch aten, 19Zoll, 19"-Zubehör, LCD-Bildschirm, monitorswitch, PS/2, 19 Zoll, Peripheriegeräte, Rackmount, USB, USB-Port, 19"-KVMKonsole, VGA, KVM-Switch, ATEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.211,91*
€ 1.325,40*
Frei Haus
ab € 1.284,14*
€ 1.401,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.357,00*
€ 1.476,88*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.369,62*
€ 1.500,12*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,40*
€ 1.577,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,91*
€ 1.565,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,41*
€ 1.492,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,79*
€ 1.462,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,91*
€ 1.442,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,36*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,45*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,20*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,35*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,31*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,78*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,93*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,74*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.