Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL5716iM (D)LCD KVM Over IP Switch 43,20cm (17") USB-PS/2,VGA - ATEN CL5716iM 43cm-LCD KVM Switch Over IP - USB-PS/2,VGA (CL5716iM D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     2753I-3787539
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5716iM D
EAN/GTIN:
     4719264645624
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl der Computer  16
Tastatur Porttyp  USB, PS/2
Maus Porttyp  USB, PS/2
Video Porttyp  VGA
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
USB-Stecker  USB Type-A
  
Video  
Maximale Auflösung  1280 x 1024 Pixel
  
Design  
Rack-Einbau  1U
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
Material  Metall, Kunststoff
Kurzbefehle  Ja
Schaltknopf  Ja
Tastaturlayout  Deutsch
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Anzeige  LCD
Bildschirmdiagonale  43,2 cm (17" )
On-Screen-Display (OSD)  Ja
  
Leistung  
Hot-Plug-Unterstützung  Ja
Scanning interval  1,255 s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  802.1x RADIUS,RSA
Verkettung  Ja
DDC2B-Unterstützung  Ja
Upgradefähige Firmware  Ja
  
Energie  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  100 - 240
AC Eingangsfrequenz  50 / 60
Eingangsstrom  1
  
Systemanforderung  
Unterstützte Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
Mac-Kompatibilität  Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 80%
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  480 mm
Tiefe  642,7 mm
Höhe  44 mm
Gewicht  13,6 kg
  
Verpackungsinhalt  
Mitgelieferte Kabel  AC, KVM
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,0 kg
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Anzahl der Computer:
16
Tastatur Porttyp:
USB, PS/2
Maus Porttyp:
USB, PS/2
Video Porttyp:
VGA
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB-Stecker:
USB Type-A
Maximale Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Rack-Einbau:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Material:
Metall, Kunststoff
Kurzbefehle:
Ja
Schaltknopf:
Ja
Tastaturlayout:
Deutsch
Eingebaute Anzeige:
Ja
Anzeige:
LCD
Bildschirmdiagonale:
43,2 cm (17" )
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Scanning interval:
1,255 s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS,RSA
Verkettung:
Ja
DDC2B-Unterstützung:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60
Eingangsstrom:
1
Unterstützte Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80%
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
480 mm
Tiefe:
642,7 mm
Höhe:
44 mm
Mitgelieferte Kabel:
AC, KVM
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, IP KVM Switch, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, aten kvm 16 port, 19 zoll tastaturschublade, ip kvm switch aten, 5716, cl5716im, aten, switch, over, usbps2vga, 16ports, deutsch, ports, cl5716imatgg, 16port, slideawaykonsole, 17"display, ps/2, delayout, d)lcd, 43cmlcd, 17display, dlcd, port, slideaway, konsole, display, layout, 43cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.209,73*
€ 1.319,95*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.286,06*
€ 1.402,15*
Frei Haus
ab € 1.284,77*
€ 1.402,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.346,74*
€ 1.470,05*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.367,63*
€ 1.493,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,15*
€ 1.668,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,60*
€ 1.658,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,11*
€ 1.612,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,45*
€ 1.577,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,06*
€ 1.530,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,34*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,27*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,56*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,21*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,31*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,26*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,40*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,77*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 22,04*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,72*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.