Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN1132v KVM over-IP-Switch, 32 Ports, 1 Local ! remote Access Kat. 5 mit Virtuell Media


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KN1132v KVM over-IP-Switch, 32 Ports, 1 Local ! remote Access Kat. 5 mit Virtuell Media
ATEN KN1132v KVM over-IP-Switch, 32 Ports, 1 Local ! remote Access Kat. 5 mit Virtuell Media
ATEN KN1132v KVM over-IP-Switch, 32 Ports, 1 Local ! remote Access Kat. 5 mit Virtuell Media
ATEN KN1132v KVM over-IP-Switch, 32 Ports, 1 Local ! remote Access Kat. 5 mit Virtuell Media
ATEN KN1132v KVM over-IP-Switch, 32 Ports, 1 Local ! remote Access Kat. 5 mit Virtuell Media
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6892
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN1132V
EAN/GTIN:
     4719264645488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

1-Local/1-Remote Access 32-Port Cat 5 KVM over IP Switch mit Virtual Media (1920 x 1200)

Die 4. Generation von ATENs KVM over IP Switches übertrifft die Erwartungen. Der KN1132V bietet einer überragende Videoqualität mit Full HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200, FIPS 140-2 mit Level 1 Sicherheitsstandards und virtuellen Medienübertragungen mit der doppelten Geschwindigkeit als normal. Die KN Serie bietet eine lokale Konsole und Remote over IP Zugriff, damit Anwender ihr gesamtes Datenzentrum über ein Netzwerk überwachen und darauf zugreifen können. Zusätzlich bieten sie out-of-band Zugriff mit externer Modemunterstützung für Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene, wenn das Netzwerk ausgefallen ist.

Neue KN Serie Exklusiv:
  • Hochwertige Sicherheit – unterstützt FIPS 140-2 Level 1 Sicherheitsstandards
  • Extreme virtuelle Mediengeschwindigkeit – 2 x schnellere virtuelle Übertragungsgeschwindigkeit
  • Erweiterter FPGA Grafikprozessor – mit einer Full HD Auflösung von 1920 x 1200
Hardware
  • Hohe Portdichte - RJ-45-Buchsen für bis zu 16 Ports in einem 1U-Gehäuse
  • Laptop-USB-Konsole (LUC) - Ein dedizierter USB-Port zum direkten Anschluss eines Laptops vereinfacht die Verwendung als Konsole
  • Ein separater Bus für Remote KVM over IP Zugriff
  • Zwei 10/100/1000 Mbps-Netzwerkkarten für redundanten LAN-Betrieb oder zwei IP-Adressen
  • Blade-Server-Unterstützung
  • Unterstützt PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) und serielle (RS-232) Verbindung
  • Lokale Anschlussmöglichkeit für USB-Tastatur und -Maus
  • Unterstützt zahlreiche Server-Plattformen: Windows, Mac, Sun, Linux und VT100-kompatible serielle Geräte
  • Audio aktiviert
  • DualStromversorgung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM over IP-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KN1132V KVM over IP Switch, 2x SA0142 Serielle Adapter...
Anzahl PCs:
32
Unterstützte PC-Plattform:
USB
Höhe:
4.4 cm
Breite:
41.21 cm
Tiefe:
43.36 cm
Gewicht:
5.54 kg
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
7.634 kg
Bruttogewicht:
7,634
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch 32 port, ip kvm switch, ip kvm switch aten, FPGA, keyboardvideomouseswitch, kvmswitchbox, automatisch, kvmswitcher, KVMUmschalter, monitorswitch, maustastaturswitch, ATEN, Switcher, Switch, KVMSwitches, KVMSwitch, 32 port
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4.131,16*
€ 4.355,61*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.428,50*
€ 4.665,08*
Frei Haus
ab € 4.566,11*
€ 4.784,26*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.355,61*
€ 5.183,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.318,78*
€ 5.139,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.206,80*
€ 5.006,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.149,95*
€ 4.938,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.131,16*
€ 4.916,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,30*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,67*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 735,96*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,34*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 82,98*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 82,89*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,96*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,07*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 110,18*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 176,84*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 158,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.