Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach
ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach
ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach
ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach
ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach
ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach
ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach
ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach
ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6386
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS132A
EAN/GTIN:
     4710423775947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter

2-Port-VGA-Splitter (450 MHz) - Ein Grafikeingang wird auf 2 Grafikausgänge verteilt

Der Grafik-Splitter VS132A ist ein Signalverstarker, der das Bild einer Signalquelle auf 2 Ausgabegerate vervielfacht. Das Gerat lasst sich auf bis zu drei Ebenen in Kaskade schalten, wodurch bis zu 8 Bildsignale auf Entfernungen von bis zu 65 m zur Verfugung gestellt werden konnen. Diese Eigenschaften verwandeln das Gerat in ein optimales Werkzeug fur Ubertragungssysteme an das Publikum.

  • Ein Grafikeingang wird auf 2 Grafikausgänge verteilt
  • Unterstützt bis zu 450 MHz Bandbreite
  • Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 8 Grafiksignale
  • Große Übertragungswege - bis 65m
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536
  • Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA- und Multisync-Monitore
  • Der eingebaute 1,5-GHz-Verstärker sorgt für die Erhaltung der Bildsignalqualität über größere Distanzen
  • Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
VGA-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VS132A Grafik-Splitter, 1x AD6-1005-10EG Netzteil, 1x ...
Schnittstelle:
VGA
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Max. Bandbreite:
450 MHz
Eingänge Video:
1x HD 15pol. ST
Ausgang Video:
2x HD 15pol. BU
Video-Bandbreite:
450 MHz
Max. Auflösung (nom.):
2048 x 1536 @ 60Hz
Abmessungen (HxBxT):
45 x 130 x 75 mm
Netzteil:
Steckernetzteil DC 5V, 0,3A
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
45 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
0.42 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.648 kg
Bruttogewicht:
0,648
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.19
Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, aten 2 port video splitter, vga extender, vga extender aten, Videoverteiler, grafikverteiler, VGA-Video-Splitter, Grafik-Splitter, digital, digitalsignage, ATEN, GrafikSplitter, signage, Digital Signage, DigitalSignage, videosplitter, VGA, monitorsplitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 36,05*
€ 48,16*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,77*
€ 58,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 46,11*
€ 61,36*
€ 3,50*
ab € 47,46*
€ 62,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,31*
€ 94,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VC1280
ab € 113,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.