Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port-VGA-Splitter (450 MHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port-VGA-Splitter (450 MHz)
ATEN 2-Port-VGA-Splitter (450 MHz)
ATEN 2-Port-VGA-Splitter (450 MHz)
ATEN 2-Port-VGA-Splitter (450 MHz)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647814
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS132A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423775947
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Der Grafik-Splitter VS132A ist ein Signalverstarker, der das Bild einer Signalquelle auf 2 Ausgabegerate vervielfacht. Das Gerat lasst sich auf bis zu drei Ebenen in Kaskade schalten, wodurch bis zu 8 Bildsignale auf Entfernungen von bis zu 30 m zur Verfugung gestellt werden konnen. Diese Eigenschaften verwandeln das Gerat in ein optimales Werkzeug fur Ubertragungssysteme an das Publikum.
Der VS132A stellt die beste Wahl dar, wenn es darum geht, hochqualitative VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA- oder Multisync-Grafiksignale problemlos uber grosere Entfernungen zu ubertragen.

Zu seinen Einsatzgebieten gehoren:
- Finanzwesen - Anzeige von Borseninformationen
- Bildung - Ubertragung von Vorlesungen und Vortragen in Seminar- und Klassenraume
- Geschaftswelt - Ubertragung von Adressen in Sitzungssale, Videokonferenzen und Prasentationen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.1 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
513 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.62 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
660 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
2x VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
QXGA
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Bandbreite
450 MHz
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VC1280
ab € 114,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.