Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2 Ports
ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2 Ports
ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2 Ports
ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2 Ports
ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2 Ports
ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2 Ports
ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2 Ports
ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2 Ports
ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6309
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS82A
EAN/GTIN:
     4710423771581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

ATEN CS82A KVM Switch VGA, PS/2, 2-Port-PS/2-VGA-KVM-Switch

Der KVM-Switch CS82A besitzt eingebaute PS/2-Ports auf der Vorder- und Rückseite. Er kann 2 Server über eine einzige Konsole steuern und ermöglicht den Anwendern, über die vorderseitigen Drucktaster oder Hotkey-Tastenkombinationen auf der Konsoltastatur zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten. Er stellt die praktischste und einfachste Lösung dar, mehrere Computer zu bedienen. Er zeichnet sich durch ein robustes, langlebiges Design und eine kompakte Bauweise aus.


Eigenschaften

  • Eine PS/2-Konsole steuert 2 Computer
  • Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440; DDC2B
  • Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse und IBM Scrollpoint Mouse
  • Kompaktes, robustes, langlebiges Metallgehäuse
  • Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x KVM-Switch mit 2 Ports, 2x 2L-5001P/C KVM-Kabel mit PS...
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2
PC: Monitor-Anschlüsse:
2x HD 15pol. ST
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x 2x 6pol. MiniDIN ST
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
ja
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x 6pol. MiniDIN BU
Konsole integriert:
nein
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
entfällt
Tastatur-Layout:
entfällt
Trackball/Touchpad bei integr. Konsole:
entfällt
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
nein
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
Kaskadierbar:
nein
Max. Auflösung (nominell):
1920x1440
Abmessungen (HxBxT):
140 x 87 x 55 mm
Netzteil benötigt:
nein
Technische Besonderheiten:
LED-Anzeige für Kanalbelegung
Höhe:
140 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
0.42 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.955 kg
Bruttogewicht:
0,955
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, kvm aten, usb buchse, 1 port kvm, kvmswitchbox, automatic, automatisch, kvmswitcher, KVMUmschalter, switches, monitorswitch, maustastaturswitch, ATEN, Switcher, Switch, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,10*
€ 55,59*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,90*
€ 66,41*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 74,28*
€ 3,50*
ab € 56,36*
€ 74,87*
Frei Haus
ab € 1.086,45*
€ 1.209,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,82*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,30*
Zubehör
Aten
2L-5502UP
ab € 22,18*
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,80*
Zubehör
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,33*
Zubehör
Aten
2L-5503UP
ab € 18,43*
Zubehör
Aten
2L-5506UP
ab € 20,04*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,66*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,56*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,97*
Zubehör
Aten
2L-5002P/C
ab € 9,49*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.