Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AT-2L5002P/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AT-2L5002P/C
ATEN AT-2L5002P/C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522602
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5002P/C
EAN/GTIN:
     4710423771895
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 1.8m
Weitere Informationen:
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Anschluss 1
VGA, 2xPS/2
Anschluss 2
VGA, 2xPS/2
Kompatible Produkte
CS114A CS142 CS82AC CS84A CS88A CS9134 CS9138 KH98
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,80*
Zubehör
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,43*
Zubehör
Aten
2L-5203A
ab € 12,12*
Zubehör
Aten
2L-5205A
ab € 15,35*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 41,06*
Zubehör
Aten
CS84AC-AT
ab € 68,94*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,34*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.