Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS82AC-AT KVM-Umschalter VGA 1920 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1879666-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS82AC-AT
EAN/GTIN:
     4710423771581
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS82AC-AT KVM-Umschalter VGA 1920 x 1440 Pixel

ATEN Master View MasterView CS-82AC 2-Port KVM-Umschalter - PS/2, USB D-SUB 15pol. (VGA), Mini-Din 6pol.

Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440; DDC2B
Kompatible Betriebssysteme: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, Windows Vista, LINUX. Mac 8.6/9/10 und SUN Solaris 8/9 (mit optionalem Adapter).

Technische Daten:
Anzahl Umschaltbarer PCs: 2 · Auflösung Video optisch: 1920 x 1440 Pixel · Gewicht: 540 g · Herstellerfarbe: Silber · Kaskadierbar: Nein · Produktabmessung, Breite: 8.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.55 cm · Produktabmessung, Länge: 14 cm · Rackmontage möglich: Nein · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschaltfunktion: Taste · Video über: VGA

Lieferumfang:
1x KVM-Switch mit 2 Ports
2x 2L-5001P/C KVM-Kabel mit PS/2-Steckern
1x Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 14 x 8.8 x 5.55 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
5.55 cm
Produktabmessung, Länge:
14 cm
Produktabmessung, Breite:
8.8 cm
Kaskadierbar:
Nein
Rackmontage möglich:
Nein
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Taste
Video über:
VGA
Anzahl Umschaltbarer PCs:
2
Auflösung Video optisch:
1920 x 1440 Pixel
Gewicht:
540 g
Produkt-Art:
KVM-Umschalter
Weitere Suchbegriffe: kvm, 00672792000041, 04710423771581, ATEN, CS82AC-AT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 56,19*
€ 6,95*
ab € 44,09*
€ 61,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,35*
€ 65,48*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 74,02*
Frei Haus
ab € 1.089,74*
€ 1.238,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS82U-AT
€ 46,13*
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
€ 18,79*
Zubehör
Aten
2L-5005P/C
€ 24,95*
Zubehör
Aten
2L-5506UP
€ 38,67*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
€ 191,63*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
€ 76,17*
Zubehör
Aten
2L-5002P/C
€ 13,46*
Zubehör
Aten
CS1782A
€ 149,89*
Zubehör
Aten
CS62S
€ 20,27*
Zubehör
Aten
2L-1020P/C
€ 116,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.