Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3120
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3120
EAN/GTIN:
     7611990128945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

HDMI-HDMI Mini Adapterkabel

Sie haben HDMI Kabel und Komponenten mit Mini-HDMI-Anschluß?
Dann müssen Sie jetzt kein neues Kabel kaufen und das alte eventuell entsorgen!
Dieses Adapterkabel ist eine einfache und kostengünstige Lösung!

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-HDMI Mini Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Mini Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ C (Mini)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
18.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C, HDMI Kabel Verlängerung, HDMI Verlängerung, HDMI Verlängerungskabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel, monitoradapter, Adapter, Kabel, miniHDMI, Buchse, displayadapter, VideoAdapter, grafikadapter, HDMI, bildschirmadapter, Konverter, videoadapter, Stecker, adapter, HDMIkabel, hdmi
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,50*
1
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,82*
10
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 5,79*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 8,99*
5 Tage
338
1
€ 1,00*
ab € 9,50*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3154
€ 6,49*
Ähnlich
VALUE
12.99.3152
€ 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.