Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapterkabel HDMI - HDMI Mini, BU/ST
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3120
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3120
EAN/GTIN:
     7611990128945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

HDMI-HDMI Mini Adapterkabel

Sie haben HDMI Kabel und Komponenten mit Mini-HDMI-Anschluß?
Dann müssen Sie jetzt kein neues Kabel kaufen und das alte eventuell entsorgen!
Dieses Adapterkabel ist eine einfache und kostengünstige Lösung!

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-HDMI Mini Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Mini Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ C (Mini)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
18.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Verlängerung, HDMI Verlängerung, HDMI Verlängerungskabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, hdmi usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel value, Buchse, monitoradapter, Adapter, hdmi, grafikadapter, Konverter, bildschirmadapter, HDMIkabel, adapter, videoadapter, Stecker, displayadapter, miniHDMI, Kabel, VideoAdapter, HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3154
ab € 4,03*
Ähnlich
VALUE
12.99.3152
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.