Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3152
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3152
EAN/GTIN:
     7611990116287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

HDMI-HDMI Mini Adapter

Sie haben HDMI Kabel und Komponenten mit Mini-HDMI-Anschluß?
Dann müssen Sie jetzt kein neues Kabel kaufen und das alte eventuell entsorgen!
Dieser Adapter ist eine einfache und kostengünstige Lösung!

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-HDMI Mini Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Mini Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ C (Mini)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
8.1 g
Verpackungshöhe:
12 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: monitoradapter, Adapter, Kabel, miniHDMI, Buchse, displayadapter, VideoAdapter, grafikadapter, HDMI, bildschirmadapter, Konverter, videoadapter, Stecker, adapter, HDMIkabel, hdmi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3154
€ 6,54*
Ähnlich
VALUE
12.99.3120
€ 4,49*
Ähnlich
VALUE
12.99.3166
€ 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.