Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-12.99.1072 Herst.-Nr.: 12.99.1072 EAN/GTIN: 7611990152919 |
| | |
|
| | |
| PS/2 - USB Adapter- Ersatzbedarf ausschliesslich für USB / PS/2 Combo-Mäuse
- Der USB Typ A Stecker am Kabel an der Maus wird über diesen Adapter an die PS/2-Schnittstelle des PCs angeschlossen
- Anschlüsse: 1x USB Typ A BU, 1x 6pol. Mini DIN ST
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | PS/2 - USB Adapter | Farbe: | grün | Anschlüsse Seite 1 (PC): | USB A Buchse | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | PS/2 Stecker, 6 pol. | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | PS/2 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Abmessungen (HxBxT): | 12 x 20 x 30 mm | Technische Besonderheiten: | Ersatz, Nur für Combo-Maus | Höhe: | 12 mm | Breite: | 20 mm | Tiefe: | 30 mm | Gewicht: | 9.9 g | Verpackungshöhe: | 10 mm | Verpackungsbreite: | 10 mm | Verpackungstiefe: | 30 mm | Paketgewicht: | 0.012 kg | Bruttogewicht: | 0,012 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter usb a-stecker auf ps/2 buchse, Stecker, Tastaturadapter, Maus, PS/2, Kabel, Adapter, USB, keyboardadapter, Konverter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 0,96* | € 1,62* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,13* | € 6,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,22* | € 7,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,19* | € 10,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,20* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|