Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-207542 Herst.-Nr.: 12.99.1072 EAN/GTIN: 7611990952915 |
| |
|
| | |
| - Ersatzbedarf ausschliesslich für USB / PS/2 Combo-Mäuse
- Der USB Typ A Stecker am Kabel an der Maus wird über diesen Adapter an die PS/2-Schnittstelle des PCs angeschlossen
- Anschlüsse: 1x USB Typ A BU, 1x 6pol. Mini DIN ST
Technische Daten Hersteller | VALUE | Herstellernummer | 12.99.1072 | Produktgruppe | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp | PS/2 - USB Adapter | Speditionsware | nein | Anschlüsse Seite 1 (PC) | USB A Buchse | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie) | PS/2 Stecker, 6 pol. | Typ des linken Anschlusses | USB 2.0 Typ A | Art des linken Anschlusses | Weiblich (Buchse) | Typ des rechten Anschlusses | PS/2 | Art des rechten Anschlusses | Männlich (Stecker) | Farbe | grün | Abmessungen (HxBxT) | 12 x 20 x 30 mm | Technische Besonderheiten | Ersatz, Nur für Combo-Maus | Bruttogewicht | 0.02 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Hersteller: | VALUE | Herstellernummer: | 12.99.1072 | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | PS/2 - USB Adapter | Speditionsware: | nein | Anschlüsse Seite 1 (PC): | USB A Buchse | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | PS/2 Stecker, 6 pol. | Typ des linken Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Art des linken Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Typ des rechten Anschlusses: | PS/2 | Art des rechten Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Farbe: | grün | Abmessungen (HxBxT): | 12 x 20 x 30 mm | Technische Besonderheiten: | Ersatz, Nur für Combo-Maus | Bruttogewicht: | 0.02 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, usb ps/2 adapter value, adapter usb a buchse auf ps/2 stecker, value, 1072, 12991072, ps/2, grün, 12.99.1072, mausadapter, 7611990152919, maus, adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,52* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,20* | € 6,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,20* | € 10,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,56* | € 18,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|