Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Ice Grip® 691 Gr 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-4498090
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     691-10
EAN/GTIN:
     4008198769101
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
5-Finger-Handschuh RK 691 Icegrip Thinsulate Gr. 10 bis -50 Grad
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge:
ca. 280 – 330 mm
HTN:
691
Anwendung:
allgemeine Handhabung, Kälteschutz
Einsatzbereich:
Winter
Hinweis:
kurzfristiger Kälteschutz bis -50 °C
Farbe:
blau/schwarz
Schnittschutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenfutter, Strickbund, genäht, fein profiliert
Material:
Thinsulate®, PVC, Nylon
Norm:
EN 388, EN 511
Gewicht:
ca. 111 g/Paar
Hersteller:
KCL by Honeywell
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Arbeitsschutz, Handschuh, Handschuhe, Montage
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,25*
€ 9,93*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,01*
1 Tag
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 10,34*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 10,52*
Lager 334
1
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 15,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
069107142X
ab € 8,24*
Ähnlich
KCL
069108142X
ab € 8,78*
Ähnlich
KCL
069109142X
ab € 8,29*
Ähnlich
KCL
ab € 96,07*
Ähnlich
KCL
ab € 96,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.