Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3041K010, Handschuh Icegrip 691, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-597717
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069110142X-10
EAN/GTIN:
     4008198769101
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3041K010, Handschuh Icegrip® 691 Kategorie: II, EN 388 (2.1.2.1.) - Material: Thinsulate®, PVC, Nylon - Länge: ca. 280-330 mm - Ausführung: Innenfutter, Strickbund, genäht, fein profiliert - Eigenschaften: Kältebeständigkeit bis -50 °C, nach EN 511 (1.2.0.), wärmendes Innenfutter, hohe Standzeiten Einsatzbereiche: Transport- und Logistikarbeiten, Montagearbeiten in Außenanlagen, Straßenbau., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
113 GRAMM
Größe:
10
Handschuhgröße:
10
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, 691, HANDSCHUH, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, 4008198769101, 1475710, 691/10, IceGrip 691, 069110142X, 543601
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
145
100
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,26*
€ 9,67*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 9,93*
2 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,29*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 10,45*
2 Tage
30
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 8,82*
€ 10,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 99,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
069107142X
ab € 8,31*
Ähnlich
KCL
069108142X
ab € 8,77*
Ähnlich
KCL
069109142X
ab € 8,26*
Ähnlich
KCL
ab € 96,10*
Ähnlich
KCL
ab € 96,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.