Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Beton-Aufstellvorrichtung (Art. 3f120)
Modellbeispiel: Beton-Aufstellvorrichtung (Art. 3f120)
Modellbeispiel: Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg (Art. 3f120)
:
Artikel-Nr.:
     328SW-3f120
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527938566
Suchbegriffe:
Aufstellvorrichtung
Schilderständer
Fußsockel
Schake
  • Vierkantlochbreite: 60 mm
  • Vierkantlochtiefe: 60 mm

|
  • für den vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen
  • Positionierung durch Stapler oder Kran möglich (auch stapelbar)
  • durch 4 Gewindebolzen zur Anbringung verschiedener Adaptierungen möglich
  • leichte Montage: Anschlagmittel an Transportschlaufen anbringen, Gewicht in Position bringen, bei unebenen Untergrund Höhenausgleichsplatte montieren und ausgleichen, zum Schluss Schild und Rohr (eventuell mit Adapterplatte) montieren
|

Hinweise: Höhenausgleichsplatte und Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Individuelle Lackierung nach RAL auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
600 kg
Höhe:
490 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Öffnungen:
1 à 60 x 60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 423,29*
€ 576,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,52*
€ 586,46*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,81*
€ 631,41*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 690,91*
€ 786,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,53*
€ 816,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,15*
€ 935,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,35*
€ 922,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,88*
€ 897,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,39*
€ 869,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,91*
€ 822,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
35316A
ab € 24,13*
Zubehör
Schake
ab € 14,03*
Zubehör
Schake
ab € 42,42*
Zubehör
Schake
ab € 226,12*
Zubehör
Schake
ab € 546,19*
Zubehör
Schake
3F121
ab € 400,53*
Zubehör
Schake
ab € 27,11*
Zubehör
Schake
ab € 123,98*
Zubehör
Schake
ab € 525,88*
Zubehör
Schake
ab € 40,00*
Zubehör
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.296,01*
Zubehör
Schake
ab € 533,19*
Zubehör
Schake
ab € 328,71*
Zubehör
Schake
ab € 52,61*
Zubehör
Schake
ab € 21,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.