Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: LED Strahler, schwenkbar 74/101 W umschaltbar (Art. 3531s1)
Modellbeispiel: LED Strahler, schwenkbar 74/101 W umschaltbar (Art. 3531s1)
Anwendungsbeispiel: LED Strahler angebracht am Lampenmast (Lampemnast, Stahltraverse und Betonfuß separat erhältlich)
Artikel-Nr.:
     328-3531s1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588187525
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
  • Maße Strahler (LxBxH): 380 x 70 x 300 mm
  • Maße Montagebügel (LxB): 380 x 70 mm
  • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
  • Schutzklasse: 1, IP 67
  • Lichtfarbe: 400 K
  • Material: Aluminiumdruckguss
  • Farbe: schwarz
  • inkl. 10 m Anschlusskabel mit Stecker
  • für den Außenbereich

|
  • für den Einsatz als gleichmäßige Objekt- und Flächenbeleuchtung
  • hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund längerer Lebensdauer
  • die LED's sind zusätzlich geschützt durch das nach innen gewölbte Gehäuse
  • besonders stabiles Metallgehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • einfache Wandbefestigung dank stabilem Montagebügel
  • zuverlässiger Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren, Regen und Strahlwasser
  • schwenkbarer und arretierbarer Strahlerkorpus
  • für die Wand-, Decken- und Bodenmontage geeignet
  • einfache Anbindung zur Stromversorgung durch 10 m Anschlusskabel
  • mit Strahlertraverse (Art. 3531t) geeignet für die Montage an Lampenmast (Art. 353160)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminiumdruckguss
Strahler Höhe:
300 mm
Strahler Breite:
380 mm
Strahler Tiefe:
70 mm
Montagebügel Breite:
380 mm
Montagebügel Tiefe:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Lichtfarbe:
4000 K
Stromversorgung:
230 V, 50 Hz
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
1, IP 67
Kabel:
10 m
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip67, LED-Strahler, Wandfluter, Wandlampe, Wandleuchten, Wandstrahler, Flutlicht, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,71*
€ 384,32*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 347,65*
€ 425,06*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 406,63*
€ 469,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,68*
€ 527,14*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 533,95*
€ 608,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,60*
€ 724,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,64*
€ 690,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,14*
€ 665,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,04*
€ 652,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,95*
€ 635,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
35316A
ab € 24,13*
Zubehör
Schake
ab € 14,03*
Zubehör
Schake
ab € 42,42*
Zubehör
Schake
ab € 226,12*
Zubehör
Schake
ab € 546,19*
Zubehör
Schake
3F121
ab € 400,53*
Zubehör
Schake
ab € 423,29*
Zubehör
Schake
ab € 27,11*
Zubehör
Schake
ab € 123,98*
Zubehör
Schake
ab € 525,88*
Zubehör
Schake
ab € 40,00*
Zubehör
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.296,01*
Zubehör
Schake
ab € 52,61*
Zubehör
Schake
ab € 20,09*
Zubehör
Schake
3F120-5
ab € 8,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.