Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenmast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Lampenmast (Art. 353160)
Modellbeispiel: Lampenmast (Art. 353160)
Modellbeispiel: Lampenmast (Art. 353160)
Modellbeispiel: Lampenmast (Art. 353160)
Modellbeispiel: Lampenmast aus Stahl (Art. 353160) - ohne Beton-Aufstellvorrichtung, Lampen und Lampentraverse
Anwendungsbeispiel: Lampenmast aus Stahl (Art. 353160) - ohne Beton-Aufstellvorrichtung, Lampen und Lampentraverse
Artikel-Nr.:
     328SW-353160
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588113999
Suchbegriffe:
Schilderpfosten
Rohrmasten
Gittermast
Gitterturm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe: 5,80 m
  • Standrohr: Ø 108 mm, verkröpft auf 76 mm
  • Gewicht: ca. 38,2 kg

|
  • mit Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich zur Kabelführung
  • Kipphalterung mit Bodenplatte zum Umlegen für die praktikable Bestückung z.B. mit Strahlern
|

Achtung: Beton-Aufstellvorrichtung, Strahler und Strahlertraverse nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
5,80 m
Standrohr Ø:
108, 76 mm
Gewicht:
38,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schildmast, Lampenpfosten, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,02*
€ 753,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,92*
€ 730,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,88*
€ 697,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,22*
€ 671,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,19*
€ 634,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 423,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.