Höhenbegrenzer Mobil (3F120-417-301ZB)Höhenbegrenzer Mobil
horizontal schwenkbar, mit
Seilzugverstärkung, Verriegelung
geschlossen oder geöffnet mit
Bolzen, Verschluss über
Profilzylinderschloss auf
Beton - Aufstellvorrichtung zu
montieren mittels Adapterplatte am
Standpfosten, kranbar
Durchfahrtshöhe: 2000 - 3300 mm
Gesamthöhe: ca. 3500 mm
Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
Ausführung: weiß beschichtet
Querrohr: Aluminium 100 x 50 mm
Ausführung: weiß / rot beschichtet
Querrohlänge: 3000 mm
Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen,kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen können ähnlich sein.