Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logoschild für Beton-Aufstellvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Logoschild für Beton-Aufstellvorrichtung (Art. asv-logo) Beton-Aufstellvorrichtung nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: Logoschild für Beton-Aufstellvorrichtung (Art. asv-logo) Beton-Aufstellvorrichtung nicht im Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     328SW-asv-logo
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824616
Suchbegriffe:
Schildtafel
Logotafel
  • Stärke: 3 mm
  • Material: Kunststoff
  • Druck: 4-farbiger Digitaldruck
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • individueller, 4-farbiger Digitaldruck Ihres Logos möglich
  • einfache Montage durch vorgebohrten Lochungen
  • passend zu den Betonaufstellvorrichtungen 35906 und 3f121 (siehe Zubehör)
|

Achtung: Bitte gewünschten Text im Bemerkungsfeld angeben, bitte senden Sie uns nach der Bestellung das Logo oder den Schriftzug in Form einer freigestellten, vektorisierten EPS- oder Freehand-Datei zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Druck:
4-farbiger Digitaldruck
Material:
Kunststoff
Stärke:
3 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 423,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.