Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauteil für Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anbauteil für Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen (Art. 35350-5)
Modellbeispiel: Anbauteil für Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen (Art. 35350-5)
Artikel-Nr.:
     328SW-35350-5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527222108
Suchbegriffe:
Baustellenabsicherung
Baustellenbedarf
Baugerät
Palette
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Maße (BxH): 50 x 90 mm
  • Gewicht: 75,0 kg

|
  • zur erweiterten Stabilisierung bei höheren Anforderungen an den Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen (Art. 40277)
  • einfache Verbindung mit Aufstellrahmen durch mitgelieferte Verbindungselemente
|

Achtung: Beton-Aufstellrichtungen, Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen und Gitterrohrmasten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
75,0 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 546,19*
€ 751,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,40*
€ 758,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,10*
€ 763,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,35*
€ 938,37*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 894,08*
€ 998,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,97*
€ 1.188,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,05*
€ 1.184,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,84*
€ 1.142,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,98*
€ 1.109,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,08*
€ 1.063,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
35316A
ab € 24,13*
Zubehör
Schake
ab € 14,03*
Zubehör
Schake
ab € 42,42*
Zubehör
Schake
ab € 226,12*
Zubehör
Schake
ab € 1.379,84*
Zubehör
Schake
3F121
ab € 400,53*
Zubehör
Schake
ab € 423,29*
Zubehör
Schake
ab € 27,11*
Zubehör
Schake
ab € 123,98*
Zubehör
Schake
ab € 525,88*
Zubehör
Schake
ab € 40,00*
Zubehör
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.296,01*
Zubehör
Schake
ab € 328,71*
Zubehör
Schake
ab € 52,61*
Zubehör
Schake
ab € 20,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.